Motion
0821200205

AVENTICS
0821200205

0821200205
Artículo MI #02397887
No. Fabricante 0821200205
Precio47.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821200205

0821200205
Artículo MI #02397887
No. Fabricante 0821200205
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
Precio47.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de puerto de entrada
    1/4 hembra BSPP roscado
  • Tipo de puerto de salida
    1/4 hembra BSPP roscado
  • Altura total
    41.5 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPP

Detalles

  • Accionamiento
    Neumático de acción directa
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    540 (2 a 1) l/min
  • Caudal
    19.07 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    7.25 psi
  • Número de puertos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de presión de funcionamiento
    7.25 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a 70 °C
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Material del sello
    NBR
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
0821200205 G 1/4 EL CONTROL DE FLUJO FUE 0 821

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo