Motion
0821200201

AVENTICS
0821200201

0821200201
Artículo MI #02397908
No. Fabricante 0821200201
Price$42.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821200201

0821200201
Artículo MI #02397908
No. Fabricante 0821200201
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
Price$42.85/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPP

Details

  • Accionamiento
    Neumático de acción directa
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Caudal
    12.71 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    7.25 psi
  • Número de puertos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de presión de funcionamiento
    7.25 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a 70 °C
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Material del sello
    NBR
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
0821200201 G 1/8 EL CONTROL DE FLUJO FUE 0 821