Motion
0821302086

AVENTICS
0821302086

0821302086 REGULADOR G 1/8 X 6 MM FUE 0
Artículo MI #02398710
No. Fabricante 0821302086
Price$92.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821302086

0821302086 REGULADOR G 1/8 X 6 MM FUE 0
Artículo MI #02398710
No. Fabricante 0821302086
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
Price$92.27/each

Especificaciones

Dimensions

  • Peso
    0.20 lb

Details

  • Flujo de aire máximo
    529 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Presión máxima establecida
    232 psi
  • Presión mínima establecida
    14.5 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a 70 °C
  • Rosca estándar
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
0821302086 REGULADOR G 1/8 X 6 MM FUE 0