Motion
0822343506

AVENTICS
0822343506

Cilindro de aire de barra de acoplamiento TRB - Orificio de 63 mm, Carrera de 160 mm, Varilla de 20 mm, M16x1.5 Rosca macho, Varilla doble, Básico, Montaje de MX0 , Amortiguadores de aire y parachoques elásticos ajustables, 3/8 Puertos BSPP
Artículo MI #02403895
No. Fabricante 0822343506
Precio523.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0822343506

Cilindro de aire de barra de acoplamiento TRB - Orificio de 63 mm, Carrera de 160 mm, Varilla de 20 mm, M16x1.5 Rosca macho, Varilla doble, Básico, Montaje de MX0 , Amortiguadores de aire y parachoques elásticos ajustables, 3/8 Puertos BSPP
Artículo MI #02403895
No. Fabricante 0822343506
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
Precio523.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    63 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPP
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M16x1.5 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    160 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los cilindros de la serie TRB son nuestros cilindros ISO probados con varillas de unión. Son la solución clásica para numerosas tareas y aplicaciones en casi todos los sectores, estandarizadas de acuerdo con la norma ISO 15552 y disponibles en diámetros de pistón de 32 - 125 mm (160 - 320 mm como serie ITS).
  • Junta esférica del soporte del pivote en ángulo
    1827001787
  • Soporte de pivote en ángulo liso
    1825805278
  • Soporte del muñón central Mt4
    1827003994
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    1827001500
  • Tipo de cojín
    Amortiguadores de aire ajustables y parachoques elásticos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    1827020086
  • Junta esférica Mp6 de montaje en ojal
    1827020087
  • Casquillo de goma Mp9 de montaje en ojal
    3683206000
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    1827001499
  • Acoplamiento esférico flexible
    1826409004
  • Soportes de pie - MS1
    1827001498
  • Soporte del muñón delantero Mt5
    1827002046
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Hecho a pedido
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    22 psi
  • Tipo de montaje
    Básico, MX0
  • Rango de presión de funcionamiento
    22 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 176 °F
  • Opciones incluidas
    Pistón magnético, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Montaje del muñón trasero Mt6
    1827002046
  • Abrazadera de varilla
    1822122005 Acero galvanizado, 3590505000 acero inoxidable
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tuerca de varilla
    1823300030
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla doble
  • Kit de juntas
    1827009576 Estándar, R412012566 Baja fricción, 1827009622 Alta temperatura, R412012567 Rascador de metal
  • Serie
    TRB
  • Ojo de varilla esperical
    1822124005 Rosca hembra
  • Estándares cumplidos
    ISO 15552

Descripción general

Descripción del fabricante
0822343506 TRB-DA-063-0160-4223-3113
  • Según ISO 15552
  • Ø 63 mm
  • Carrera máx.: 2850 mm
  • Diseño robusto
  • Opcional: varilla de pistón pasante, MSS (sistema de sellado modular), resistente al calor, de baja fricción, sin silicona, ATEX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"