Motion
BLCTE205

AMI Bearings
BLCTE205

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro maleable, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #02415102
No. Fabricante BLCTE205
Precio57.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
BLCTE205

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro maleable, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #02415102
No. Fabricante BLCTE205

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    76.20 mm
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    97 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro maleable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    B5
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    BLCTE200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250106295

Descripción general

Descripción del fabricante
BLCTE205 25MM FLG 2-BOLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo