Motion
0095MA010A

HYDAC
0095MA010A

02065740 Elemento de filtro giratorio hidráulico - Serie MA, Tamaño 0095 , 10 micras, Flujo máx. 25 gpm, Medios Aquamicron®, Rosca 1-1/2–16 UN, Clasificación beta nominal, 250 psi máx.
Artículo MI #02415132
No. Fabricante 0095MA010A
Precio201.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0095MA010A

02065740 Elemento de filtro giratorio hidráulico - Serie MA, Tamaño 0095 , 10 micras, Flujo máx. 25 gpm, Medios Aquamicron®, Rosca 1-1/2–16 UN, Clasificación beta nominal, 250 psi máx.
Artículo MI #02415132
No. Fabricante 0095MA010A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio201.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    0095

Detalles

  • Calificación beta
    Nominal
  • Contraer calificación
    80 psid
  • Aplicación de elementos
    Línea de retorno
  • Material del filtro
    Fibra sintética
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Aquamicron®
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    25 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    MA
  • Tipo de rosca
    1-1/2–16 ONU
  • Tipo de uso
    Desechable: un solo uso

Descripción general

Descripción del fabricante
0095MA010AM
  • El soporte adecuado del medio filtrante proporciona valores de relación beta altos (eficiencia de eliminación de partículas), incluso a presiones diferenciales altas
  • Se utiliza adhesivo de alta calidad para unir la costura del medio y las tapas de los extremos al medio
  • Los tubos de soporte perforados de gran calibre se utilizan para proporcionar una distribución adecuada del flujo y protección contra el colapso del elemento
  • Betamicron® el medio filtrante (en algunos cartuchos) está firmemente apoyado para lograr resistencia a la fatiga del flujo durante pulsaciones de flujo de presión significativas
  • Conexión: placa de toma UN

También puede gustarle