Motion
NU309EWC3

NSK
NU309EWC3

NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 45 mm Dia Bore, 100 mm OD, 1 Row, 25 mm W, 112000 N Dynamic/98500 N Static Load
Artículo MI #02415159
No. Fabricante NU309EWC3
Precio365.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU309EWC3

NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 45 mm Dia Bore, 100 mm OD, 1 Row, 25 mm W, 112000 N Dynamic/98500 N Static Load
Artículo MI #02415159
No. Fabricante NU309EWC3
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
Precio365.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    100 mm
  • Peso
    1.97 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176589409
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176589409

Descripción general

Descripción del fabricante
NU309EWC3 BRG