Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio1.6 mm
- Altura total27 mm
- Longitud total56 mm
- Ancho general27 mm
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso0.25 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de fluido compatibleAire, vacío bajo, agua
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.2 mm2
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0 MPa
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C (ambiente)
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideOjal
- Consumo de energía del solenoide3 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC