Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 3/8 a 1-1/2 pulg.
- Tamaño del casquilloH
- Diámetro de la pinza2.0705 pulg.
- Diámetro del cubo2-1/2 pulg.
- Diámetro exterior del cubo2.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8750 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.5000 pulg.
- Diámetro exterior2.4720 pulg.
- Ancho general1-1/2 pulg.
- Diámetro de paso2.2783 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento0.8750 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento2.4720 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.4720 pulg.
- Grosor de los dientes0.1680 pulg.
- Ancho de diente0.168 pulg.
- Peso0.55 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Número de cadena35
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Paso de número de cadena35 / 3/8 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950097282
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes19
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950097282
Descripción general
- El piñón cónico Martin Split es otro estilo de piñón aplastado.
- El casquillo cónico dividido, cuando se instala, ofrece una amplia gama de tamaños de orificio.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Intercambiable con casquillos de cono dividido de otros fabricantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación