Motion
HPC-52
Seguidor de leva plano - 52 mm Diámetro del rodillo, 34 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #02416012
No. Fabricante HPC-52
Precio107.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 52 mm Diámetro del rodillo, 34 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #02416012
No. Fabricante HPC-52
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
Su precio$107.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    52 mm
  • Rodillo Ancho  
    34 mm
  • Poste Diámetro  
    20 mm
  • Peso
    1.19 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado, zinc
  • Tipo de cabezal
    Ninguna
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17020 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7210 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    622424950664

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA HPC-52

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle