Motion
MCIRD 25 62

MCGILL
MCYRD 25 62

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 62 mm, calibre de 25 mm, ancho del rodillo de 62 mm, blindado, material de acero cromado
Artículo MI #02416040
No. Fabricante MCYRD 25 62
Precio531.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
MCYRD 25 62

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 62 mm, calibre de 25 mm, ancho del rodillo de 62 mm, blindado, material de acero cromado
Artículo MI #02416040
No. Fabricante MCYRD 25 62
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
Precio531.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Diámetro de la placa terminal
    1.2200 pulg.
  • Ancho general
    25 mm
  • Rodillo Diámetro  
    62 mm
  • Rodillo Ancho  
    62 mm
  • Peso
    0.95 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Número de catálogo del fabricante
    3625070064
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166124144
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6745 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7869 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    MCIRD - Rodillo de horquilla
  • UPC_NO
    726166124144

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM MCYRD 25 62
  • Seguidor de leva tipo horquilla métrico de alta resistencia
  • Diámetro exterior coronado
  • Elementos rodantes cilíndricos de complemento completo
  • Sellado de blindaje metálico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle