Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Diámetro de la placa terminal1.7320 pulg.
- Ancho general29 mm
- Rodillo Diámetro80 mm
- Rodillo Ancho80 mm
- Peso2.31 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Tipo de cierreApantallado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Número de catálogo del fabricante3635070082
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166114800
- RPM Máx.2100 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial10342 lbf
- Capacidad de carga estática radial12815 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloCrowned
- SerieMCIRD - Rodillo de horquilla
- UPC_NO726166114800
Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla métrico de alta resistencia
- Diámetro exterior coronado
- Elementos rodantes cilíndricos de complemento completo
- Sellado de blindaje metálico