Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Ancho general32 mm
- Rodillo Diámetro100 mm
- Rodillo Ancho100 mm
- Peso2.91 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Tipo de cierreApantallado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Número de catálogo del fabricante3645070201
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166124168
- RPM Máx.1400 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga estática radial16187 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloPlano
- SerieMCIRD - Rodillo de horquilla
- UPC_NO726166124168
Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla métrico de alta resistencia
- Diámetro exterior cilíndrico
- Elementos rodantes cilíndricos de complemento completo
- Sellado de blindaje metálico