Motion
NA4864
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 320 mm, 400 mm OD, 80 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02416067
No. Fabricante NA4864
Precio13,310.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 320 mm, 400 mm OD, 80 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02416067
No. Fabricante NA4864
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
Precio13,310.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    320 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    80 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    635000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA4864 cuenta con un diámetro interior de 320 mm, un diámetro exterior de 400 mm, un ancho total de 80 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para equipos exigentes de minería y construcción.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NA48
  • Capacidad de carga estática
    2040000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
NA 4864 RODILLO DE AGUJA BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior

You May Also Like