Motion
NA4868
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 340 mm, 420 mm OD, 80 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02416068
No. Fabricante NA4868
Precio16,476.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 340 mm, 420 mm OD, 80 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02416068
No. Fabricante NA4868
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
Precio16,476.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    340 mm
  • Exterior Diámetro  
    420 mm
  • En general Ancho  
    80 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    651000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA4868 tiene un diámetro de orificio de 340 mm, un diámetro exterior de 420 mm, un ancho total de 80 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales pesadas.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NA48
  • Capacidad de carga estática
    2140000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
NA 4868 RODILLO DE AGUJA BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior

You May Also Like