Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter360 mm
- Outside Diameter440 mm
- Overall Width80 mm
Details
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica680000 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA4872 tiene un diámetro de orificio de 360 mm, un diámetro exterior de 440 mm, un ancho general de 80 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para conjuntos giratorios de alta carga.
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieNA48
- Capacidad de carga estática2320000 N
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja mecanizado
Descripción general
Descripción del fabricante
NA 4872 RODILLO DE AGUJA BRG
- Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
- Acero con alto contenido de carbono
- Orificio de aceite
- Anillo interior
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature