Motion
NA4934
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 170 mm, 230 mm OD, 69 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02416071
No. Fabricante NA4934
Precio2,889.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 170 mm, 230 mm OD, 69 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02416071
No. Fabricante NA4934
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
Precio2,889.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    69 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    347000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA4934 cuenta con un diámetro interior de 170 mm, un diámetro exterior de 230 mm, un ancho total de 69 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para equipos exigentes de minería y construcción.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NA49
  • Capacidad de carga estática
    810000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
NA 4934 RODILLO DE AGUJA BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior

También puede gustarle