Motion
NA4940
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 200 mm, 280 mm OD, 80 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02416074
No. Fabricante NA4940
Precio5,520.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 200 mm, 280 mm OD, 80 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02416074
No. Fabricante NA4940
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
Precio5,520.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    80 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    518000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA4940 cuenta con un diámetro interior de 200 mm, un diámetro exterior de 280 mm, un ancho total de 80 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para sistemas de engranajes de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NA49
  • Capacidad de carga estática
    1120000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
NA 4940 RODILLO DE AGUJA BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior

También puede gustarle