Motion
NA4960
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 300 mm, 420 mm OD, 118 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02416079
No. Fabricante NA4960
Precio16,487.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 300 mm, 420 mm OD, 118 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02416079
No. Fabricante NA4960
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
Precio16,487.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    300 mm
  • Exterior Diámetro  
    420 mm
  • En general Ancho  
    118 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    1130000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA4960 cuenta con un diámetro interior de 300 mm, un diámetro exterior de 420 mm, un ancho total de 118 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para grandes sistemas de engranajes industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NA49
  • Capacidad de carga estática
    2650000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
NA 4960 RODILLO DE AGUJA BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior

También puede gustarle