Motion
NA4980
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 400 mm, 540 mm OD, 140 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02416084
No. Fabricante NA4980
Precio34,871.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 400 mm, 540 mm OD, 140 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02416084
No. Fabricante NA4980
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
Precio34,871.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    400 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    140 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    1590000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA4980 cuenta con un diámetro interior de 400 mm, un diámetro exterior de 540 mm, un ancho total de 140 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para los principales equipos rotativos industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NA49
  • Capacidad de carga estática
    4270000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
NA 4980 RODILLO DE AGUJA BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior

También puede gustarle