Motion
NA4988
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 440 mm, 600 mm OD, 160 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02416086
No. Fabricante NA4988
Precio47,282.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 440 mm, 600 mm OD, 160 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02416086
No. Fabricante NA4988
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
Precio47,282.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    440 mm
  • Exterior Diámetro  
    600 mm
  • En general Ancho  
    160 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    1910000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA4988 cuenta con un diámetro de orificio de 440 mm, un diámetro exterior de 600 mm, un ancho general de 160 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para maquinaria de trabajo pesado extremo.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NA49
  • Capacidad de carga estática
    5140000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
NA 4988 RODILLO DE AGUJA BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior

También puede gustarle