Motion
RBY1
Rodillo de horquilla cilíndrico - Acero cromado, 1.0000 in de diámetro del rodillo, 0.3125 in de diámetro, 0.6250 in de ancho del rodillo, 0.6925 in de ancho general, sellado
Artículo MI #02416156
No. Fabricante RBY1
Precio71.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla cilíndrico - Acero cromado, 1.0000 in de diámetro del rodillo, 0.3125 in de diámetro, 0.6250 in de ancho del rodillo, 0.6925 in de ancho general, sellado
Artículo MI #02416156
No. Fabricante RBY1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio71.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Ancho general
    0.6925 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    9400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 11
  • UPC_NO
    637400483609

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM RBY 1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle