Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Ancho general0.6925 pulg.
- Rodillo Diámetro1.1250 pulg.
- Rodillo Ancho0.6250 pulg.
- Peso0.15 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Tipo de cierreSellado
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- RPM Máx.9400 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloPlano
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 11
- UPC_NO637400483616
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación