Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.28 pulg.
- Longitud total9.61 pulg.
- Ancho general4.28 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realEstándar, perno 4 ; diám. piloto 82.6 [3.25] 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 106.4 [4.19] Círculo de pernos
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo75 l/min
- Desplazamiento14.91 pulg.3/r
- Presión intermitente260 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- RPM máximas-Continuo576 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Tipo de selloViton
- Serie2000 - Estándar
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía