Motion
E341
Válvula neumática de escape rápido - 0.5 (entrada) Cv, 1 (salida a escape) Coeficiente de flujo Cv, 0.2500 NPT Puerto, 125 psi máx.
Artículo MI #02416201
No. Fabricante E341
Precio263.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula neumática de escape rápido - 0.5 (entrada) Cv, 1 (salida a escape) Coeficiente de flujo Cv, 0.2500 NPT Puerto, 125 psi máx.
Artículo MI #02416201
No. Fabricante E341
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
Precio263.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de escape
    0.2500 NPT
  • Altura total
    1-7/16 pulg.
  • Longitud total
    1-23/32 pulg.
  • Ancho general
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    4.80 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.5 (entrada) Cv, 1 (salida a escape) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    125 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    20 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    20 a 125 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
E341 MUFFLER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo