Motion
H 322 E

SKF
H 322 E

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 100 mm, Longitud total de 77 mm, Tamaño de rosca M110x2
Artículo MI #02416365
No. Fabricante H 322 E
Precio819.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 322 E

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 100 mm, Longitud total de 77 mm, Tamaño de rosca M110x2
Artículo MI #02416365
No. Fabricante H 322 E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio819.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    5.7087 pulg.
  • En general Longitud  
    77 mm
  • Ancho general
    3.3015 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M110x2
  • Peso
    4.62 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    C2222, C3022
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo (KMFE22)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KMFE22
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316571206585

Descripción general

Descripción del fabricante
H322E ADAPTADOR