Motion
K2B-101
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de latón, NPT de 1/4 pulg., rosca hembra de 1/4 – 18 , 2700 psi psi, tamaño del cuerpo de 1/4 pulg., sello Viton®
Artículo MI #02416370
No. Fabricante K2B-101
Precio15.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de latón, NPT de 1/4 pulg., rosca hembra de 1/4 – 18 , 2700 psi psi, tamaño del cuerpo de 1/4 pulg., sello Viton®
Artículo MI #02416370
No. Fabricante K2B-101
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
Precio15.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.096 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18
  • Caudal
    3.60 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas, construcción, minería, automotriz, agricultura, alimentos y bebidas
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    ZSi-Foster Inc
  • Material del sello
    Viton®
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    2700 psi
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
K2B-101 ACOPLADOR RÁPIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo