Motion
140H C/L C/P S/F

MORSE
140H C/L C/P S/F

Eslabón de conexión - 140 / 1-3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02416438
No. Fabricante 140H C/L C/P S/F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
140H C/L C/P S/F

Eslabón de conexión - 140 / 1-3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02416438
No. Fabricante 140H C/L C/P S/F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Anchura interior
    1.0000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.6340 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.2500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.5000 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.2410 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    140H C/L C/P S/F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288562825
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    662288562825

Descripción general

Descripción del fabricante
140H CONEXIÓN (PASADOR, AJUSTE DESLIZANTE)
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"