Motion
NART17R
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 40 mm, calibre de 17 mm, ancho del rodillo de 20 mm, abierto
Artículo MI #02417457
No. Fabricante NART17R
Precio125.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 40 mm, calibre de 17 mm, ancho del rodillo de 20 mm, abierto
Artículo MI #02417457
No. Fabricante NART17R
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
Precio125.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    40 mm
  • Rodillo Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    17 600 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557043703
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Capacidad de carga estática
    21000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM NART 17 R
  • Seguidor de rodillo, métrico, tipo no separable, enjaulado, acero al cromo con alto contenido de carbono, orificio de aceite, abierto, coronado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"