Motion
KR26-PP
Seguidor de leva con corona - 26 mm Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, 7/8 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #02417875
No. Fabricante KR26-PP
Precio153.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 26 mm Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, 7/8 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #02417875
No. Fabricante KR26-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio153.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1-1/16 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    26 mm
  • Rodillo Ancho  
    12 mm
  • Poste Diámetro  
    10 mm
  • Poste Longitud  
    7/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10x1
  • Par de apriete
    11.062 pies-libras
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802420043
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  °C  a  +140  °C
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5100 N
  • Capacidad de carga estática radial
    6400 N
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4012802420043

Descripción general

Descripción del fabricante
KR26-PP-A
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno