Motion
NNTR60X150X75-2ZL

INA (SCHAEFFLER)
NNTR60X150X75-2ZL

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 150 mm, calibre de 60 mm, ancho del rodillo de 73 mm, blindado
Artículo MI #02418256
No. Fabricante NNTR60X150X75-2ZL
Precio11,402.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NNTR60X150X75-2ZL

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 150 mm, calibre de 60 mm, ancho del rodillo de 73 mm, blindado
Artículo MI #02418256
No. Fabricante NNTR60X150X75-2ZL
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
Su precio$11,402.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Rodillo Diámetro  
    150 mm
  • Rodillo Ancho  
    73 mm
  • Peso
    20.34 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +140 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    79000 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4012802283693

Descripción general

Descripción del fabricante
NNTR60X150X75-2ZL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle