Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza de ruptura17000 lb
- Tamaño de la cadenaBL6
- Lazada3 x 4
- Placa de enlace Altura0.7000 pulg.
- Placa de enlace Grosor0.1250 pulg.
- Longitud totalCortar a la longitud
- Pasador Diámetro0.312
- Paso0.7500 pulg.
- Resistencia a la tensión17000
- Peso0.10
- Ancho1.048
- Ancho sobre pasadores remachados1.0480 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas especificaciones de la cadena de repuesto deben ser verificadas por el fabricante del elevador
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBL634 l.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288389309
- MaterialAcero
- Tipo de productoCadena de hojas
- Estándares cumplidosCertificación ISO LH1234, F97
Descripción general
- Las cadenas Morse Leaf están diseñadas para una alta potencia de elevación a bajas velocidades. La cadena Morse leaf está construida a partir de placas de eslabones y pasadores remachados. Disponible con certificación F97 . Disponible en paquetes o como hebras de una longitud específica.