Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado entre orificios de montaje43.63 pulg.
- Longitud total41.63 pulg.
- Tamaño del puerto2 NPT
- Tamaño de la unidad40
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Caudal250 gpm
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- SerieAOCH
- Material de los tubosCobre