Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma115
- Dimensiones de la carcasa8.36 x 11 x 14.08 pulg.
- Altura de la carcasa14.0800 pulg.
- Longitud de la carcasa8.3600 pulg.
- Ancho de la carcasa11.0000 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante115
- RPM máximas de salida400
- Tamaño máximo de salida1.9375 pulg.
- Par de salida máximo180.07 in-Lbs a 1750 rpm de entrada, 1 HP
- Relación nominal5:1
- Peso73.00 lb
Detalles
- Relación real5:1
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeBrazo de par
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante115SMTP05
- Número de Upc del fabricante662288910176
- Tipo de orificio de salidaCasquillo cónico
- ReducciónIndividual
- Serie115SMTP
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO662288910176
Descripción general
- Casquillo cónico exclusivo: un solo casquillo TorqTaper se instala desde cualquier lado de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar, con anillo estabilizador.
- Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida.
- Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se utilizan en ejes de tierra de penetración, con una disposición de sello de barrera exclusiva.
- Opciones y accesorios: gama completa de opciones de montaje de motor, protecciones de banda, topes traseros y accionamiento de cinta transportadora de tornillos.