Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma207
- Dimensiones de la carcasa9.75 x 14.5 x 18.47 pulg.
- Altura de la carcasa18.4700 pulg.
- Longitud de la carcasa9.7500 pulg.
- Ancho de la carcasa14.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.4375 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante207
- RPM máximas de salida130
- Tamaño máximo de salida2.4375 pulg.
- Par de salida máximo540.19 in-Lbs a 1750 rpm de entrada, 1 HP
- Relación nominal15:1
- Peso155.00 lb
Detalles
- Relación real15:1
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeBrazo de par
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante207SMTP15
- Número de Upc del fabricante662288911654
- Tipo de orificio de salidaCasquillo cónico
- ReducciónDoble
- Serie207SMTP
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO662288911654
Descripción general
Descripción del fabricante
207SMTP15 EJE MT ROJO. TIPO CASQUILLO
- Casquillo cónico exclusivo: un solo casquillo TorqTaper se instala desde cualquier lado de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar, con anillo estabilizador.
- Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida.
- Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se utilizan en ejes de tierra de penetración, con una disposición de sello de barrera exclusiva.
- Opciones y accesorios: gama completa de opciones de montaje de motor, protecciones de banda, topes traseros y accionamiento de cinta transportadora de tornillos.