Motion
207SMTP25
Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil - Tamaño del reductor: 207, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.4375 pulg., tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #02418535
No. Fabricante 207SMTP25
Price15,987.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil - Tamaño del reductor: 207, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.4375 pulg., tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #02418535
No. Fabricante 207SMTP25

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15,987.49/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño Agma
    207
  • Dimensiones de la carcasa
    8.86 x 14-1/2 x 18.47 pulg.
  • Altura de la carcasa
    18.47 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.86 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    14-1/2 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.4375 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    207
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Tamaño máximo de salida
    2-7/16 pulg.
  • Relación nominal
    25:1
  • Peso
    155.00 lb

Details

  • Relación real
    25:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Brazo de par
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    207SMTP25
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    207SMTP
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    662288911661

Descripción general

Descripción del fabricante
207SMTP25 EJE MT ROJO. TIPO CASQUILLO
  • Sistema de montaje de casquillo único, exclusivo y patentado
  • El casquillo cónico se monta desde ambos lados
  • El anillo estabilizador cónico minimiza el bamboleo y resiste la corrosión por fricción
  • Sistema de sello de resistencia industrial: el sistema de sello de barrera patentado incluye sellos de aceite de doble labio estándar con sello de cara de anillo en V, laberinto engrasado y deflector externo
  • Engranaje carburado y en tierra por toda la prenda
  • Rodamientos de rodillos cónicos en todos los ejes
  • Mayor diámetro del eje; mayores clasificaciones de carga sobresaliente
  • El casquillo y otros accesorios están disponibles, consulte en las páginas siguientes
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo