Motion
215SMTP15
Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil - Tamaño del reductor: 215, 15:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.8750 pulg., tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #02418539
No. Fabricante 215SMTP15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil - Tamaño del reductor: 215, 15:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.8750 pulg., tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #02418539
No. Fabricante 215SMTP15
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    215
  • Dimensiones de la carcasa
    10.85 x 16.25 x 20.88 pulg.
  • Altura de la carcasa
    20.8800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.8500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    16.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    215
  • RPM máximas de salida
    130
  • Tamaño máximo de salida
    2.9375 pulg.
  • Par de salida máximo
    540.19 in-Lbs a 1750 rpm de entrada, 1 HP
  • Relación nominal
    15:1
  • Peso
    226.00 lb

Detalles

  • Relación real
    15:1
  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Brazo de par
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    215SMTP15
  • Número de Upc del fabricante
    662288911708
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    215SMTP
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    662288911708

Descripción general

Descripción del fabricante
215SMTP15 EJE MT ROJO. TIPO CASQUILLO
  • Casquillo cónico exclusivo: un solo casquillo TorqTaper se instala desde cualquier lado de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar, con anillo estabilizador.
  • Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida.
  • Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se utilizan en ejes de tierra de penetración, con una disposición de sello de barrera exclusiva.
  • Opciones y accesorios: gama completa de opciones de montaje de motor, protecciones de banda, topes traseros y accionamiento de cinta transportadora de tornillos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo