Motion
107TBP101
PB9005 Casquillo TorqTaper Plus - 107 Tamaño reductor, 1.0625 pulg. Diámetro de orificio, Material de hierro dúctil
Artículo MI #02418546
No. Fabricante 107TBP101
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PB9005 Casquillo TorqTaper Plus - 107 Tamaño reductor, 1.0625 pulg. Diámetro de orificio, Material de hierro dúctil
Artículo MI #02418546
No. Fabricante 107TBP101
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0625 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1.0625 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 x 3 7/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    107 SMTP
  • Tamaño mínimo del chavetero
    1/4 x 1/8 x 3 7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Longitud total
    3.8750 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    4.2000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    4.2000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    4.2000 pulg.
  • Peso
    3.22 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico
  • Dibujo CAD
  • Incluye
    Casquillo, llave, tornillos de cabeza, anillo estabilizador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    107TBP101
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288910602
  • Material
    Hierro dúctil
  • Tipos de productos
    Kit de casquillos TorqTaper Plus

Descripción general

Descripción del fabricante
107TBP101 CASQUILLOS CÓNICOS PARA MONTAJE EN EJE
  • Casquillo cónico exclusivo: un solo casquillo TorqTaper se instala desde cualquier lado de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar, con anillo estabilizador.
  • Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo