Motion
115TBP104
115TBP104 Kit de casquillo cónico - 115SMTP Tamaño reductor, calibre de 1.2500 pulg. de diámetro, 1/4 x 1/8 pulg. Tamaño de chaveta
Artículo MI #02418557
No. Fabricante 115TBP104
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
115TBP104 Kit de casquillo cónico - 115SMTP Tamaño reductor, calibre de 1.2500 pulg. de diámetro, 1/4 x 1/8 pulg. Tamaño de chaveta
Artículo MI #02418557
No. Fabricante 115TBP104
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 x 4 1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    115 SMTP
  • Tamaño mínimo del chavetero
    1/4 x 1/8 x 4 1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1300 pulg.
  • Longitud total
    4.1250 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    4.2000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    4.2000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    4.2000 pulg.
  • Peso
    5.38 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Kit de casquillo cónico
  • Dibujo CAD
  • Incluye
    Casquillo, llave, tornillos de cabeza, anillo estabilizador
  • Número de catálogo del fabricante
    115TBP104
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288910749
  • Material
    Hierro dúctil
  • Tipos de productos
    Kit de casquillos TorqTaper Plus

Descripción general

Descripción del fabricante
115TBP104 CASQUILLOS CÓNICOS PARA MONTAJE EN EJE
  • Casquillo cónico exclusivo: un solo casquillo TorqTaper se instala desde cualquier lado de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar, con anillo estabilizador.
  • Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo