Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo1.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 x 4 1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio4.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante115 SMTP
- Tamaño mínimo del chavetero3/8 x 3/16 x 4 1/8 pulg.
- Diámetro exterior4.1300 pulg.
- Longitud total4.1250 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío4.4000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío4.4000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío4.4000 pulg.
- Peso3.81 lb
Detalles
- Tipo de casquilloKit de casquillo cónico
- Dibujo CAD
- IncluyeCasquillo, llave, tornillos de cabeza, anillo estabilizador
- Número de catálogo del fabricante115TBP112
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288910817
- MaterialHierro dúctil
- Tipos de productosKit de casquillos TorqTaper Plus
Descripción general
- Casquillo cónico exclusivo: un solo casquillo TorqTaper se instala desde cualquier lado de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar, con anillo estabilizador.
- Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida.