Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo1.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 x 5 1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio5.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante207 SMTP
- Tamaño mínimo del chavetero3/8 x 3/16 x 5 1/8 pulg.
- Diámetro exterior4.8800 pulg.
- Longitud total5.1250 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío5.1000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío5.1000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío5.1000 pulg.
- Peso9.21 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo cónico
- Dibujo CAD
- IncluyeCasquillo, llave, tornillos de cabeza, anillo estabilizador
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante207TBP108
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288911005
- MaterialHierro dúctil
- Tipos de productosKit de casquillos TorqTaper Plus
Descripción general
- Casquillo cónico exclusivo: un solo casquillo TorqTaper se instala desde cualquier lado de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar, con anillo estabilizador.
- Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida.