Motion
207TBP207
207TBP207 Kit de casquillo cónico - 207SMTP Tamaño reductor, calibre de 2.4375 pulg. de diámetro, 5/8 x 5/16 pulg. Tamaño de chaveta
Artículo MI #02418594
No. Fabricante 207TBP207
Price$1,614.58/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
207TBP207 Kit de casquillo cónico - 207SMTP Tamaño reductor, calibre de 2.4375 pulg. de diámetro, 5/8 x 5/16 pulg. Tamaño de chaveta
Artículo MI #02418594
No. Fabricante 207TBP207

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,614.58/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    2.4375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 x 5 1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    207 SMTP
  • Tamaño mínimo del chavetero
    5/8 x 5/16 x 5 1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.8800 pulg.
  • Longitud total
    5.1250 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    5.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    5.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    5.0000 pulg.
  • Peso
    4.61 libras, 4.6

Details

  • Tipo de casquillo
    Kit de casquillo cónico
  • Dibujo CAD
  • Incluye
    Casquillo, llave, tornillos de cabeza, anillo estabilizador
  • Número de catálogo del fabricante
    207TBP207
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288911128
  • Material
    Hierro dúctil
  • Tipos de productos
    Kit de casquillos TorqTaper Plus

Descripción general

Descripción del fabricante
207TBP207 CASQUILLOS CÓNICOS PARA MONTAJE EN EJE
  • Casquillo cónico exclusivo: un solo casquillo TorqTaper se instala desde cualquier lado de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar, con anillo estabilizador.
  • Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo