Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior96 mm
- Longitud de extensión del eje65 mm
Detalles
- Cuadrado de tracción12.7 mm
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero aleado endurecido
- Tipo de productoTomas del conjunto del cojinete
- Holgura de extensión del eje60 mm
Descripción general
- Estas tomas se pueden utilizar en nuestras contratuercas de súper precisión BEARHUG, así como en las otras contratuercas de cojinetes fabricadas por Whittet-Higgins.
- Estas tomas se utilizan con llaves de tuercas cuadradas.
- Su diseño permite más de dos pulgadas de espacio libre sobre los extremos de ejes y husillos.
- Están hechos de acero aleado endurecido para ser tan duraderos como cualquier zócalo hecho.