Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.4375 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo2.4375 pulg.
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 x 5 5/8 pulg.
- Longitud a través del orificio5.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante215 SMTP
- Tamaño mínimo del chavetero5/8 x 5/16 x 5 5/8 pulg.
- Diámetro exterior5.3100 pulg.
- Longitud total5.6250 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío7.1000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío7.1000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío7.1000 pulg.
- Peso10.00 lb
Detalles
- Tipo de casquilloKit de casquillo cónico
- Dibujo CAD
- IncluyeCasquillo, llave, tornillos de cabeza, anillo estabilizador
- Número de catálogo del fabricante215TBP207
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288911234
- MaterialHierro dúctil
- Tipos de productosKit de casquillos TorqTaper Plus
Descripción general
- Casquillo cónico exclusivo: un solo casquillo TorqTaper se instala desde cualquier lado de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar, con anillo estabilizador.
- Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida.