Motion
107SMFP15
Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 107, 15:1 relación, tamaño del eje de entrada de 0.7500 pulg., tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #02418619
No. Fabricante 107SMFP15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 107, 15:1 relación, tamaño del eje de entrada de 0.7500 pulg., tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #02418619
No. Fabricante 107SMFP15
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    107
  • Dimensiones de la carcasa
    5.52 x 9.76 x 12.07 pulg.
  • Altura de la carcasa
    12.0700 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.5200 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.7600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    107
  • RPM máximas de salida
    130
  • Tamaño máximo de salida
    1.4375 pulg.
  • Par de salida máximo
    432.15 in-Lbs a 1750 rpm de entrada, 1 HP
  • Relación nominal
    15:1
  • Peso
    53.00 lb

Detalles

  • Relación real
    15:1
  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    107SMFP15
  • Número de Upc del fabricante
    662288915522
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    107SMFP
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Kit de brazo de par
    107TAP-H (PB-9105) Se vende por separado
  • UPC_NO
    662288915522

Descripción general

Descripción del fabricante
107SMFP15 EJES CON ACABADO ROJO
  • Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida.
  • Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se utilizan en ejes de tierra de penetración, con una disposición exclusiva de sellos de barrera.
  • Opciones y accesorios: gama completa de soportes de motor, protectores de correa, topes traseros.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo