Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma215
- Dimensiones de la carcasa8.24 x 16.25 x 20.88 pulg.
- Altura de la carcasa20.8800 pulg.
- Longitud de la carcasa8.2400 pulg.
- Ancho de la carcasa16.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante215
- RPM máximas de salida130
- Tamaño máximo de salida2.9375 pulg.
- Par de salida máximo432.15 in-Lbs a 1750 rpm de entrada, 1 HP
- Relación nominal15:1
- Peso224.00 lb
Detalles
- Relación real15:1
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante215SMFP15
- Número de Upc del fabricante662460491820
- Tipo de orificio de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- Serie215SMFP
- Estándares cumplidosAGMA
- Kit de brazo de par215TAP-H (PF9105) Se vende por separado
- UPC_NO662460491820
Descripción general
- Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida.
- Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se utilizan en ejes de tierra de penetración, con una disposición exclusiva de sellos de barrera.
- Opciones y accesorios: gama completa de soportes de motor, protectores de correa, topes traseros.