Motion
MB203-207
Base de montaje del motor reductor de velocidad - 203, Tamaño del reductor 207 , Estructura 56T a 286T , Material de acero, Longitud total de 20-1/4 in, Ancho total de 20 in
Artículo MI #02418648
No. Fabricante MB203-207
Precio924.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Base de montaje del motor reductor de velocidad - 203, Tamaño del reductor 207 , Estructura 56T a 286T , Material de acero, Longitud total de 20-1/4 in, Ancho total de 20 in
Artículo MI #02418648
No. Fabricante MB203-207

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio924.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    5:1, 9:1, o 15:1 25:1 35:6
  • Tamaño del reductor del fabricante
    203, 207
  • Longitud total de la base del motor
    20.2500 pulg.
  • Ancho total de la base del motor
    20.0000 pulg.
  • Base del motor al centro de salida
    De 8.06 a 19.94 pulg.
  • Tamaños de estructura NEMA
    56T a 286T
  • Peso
    54.20 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Incluye
    Herrajes bañados en cadmio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MB203-207
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460490250
  • Material
    Acero
  • Tipo de componente de montaje
    Base del motor
  • Configuración de montaje
    Parte superior

Descripción general

Descripción del fabricante
MB203-207 BASE DE MONTAJE DEL MOTOR
  • Construcción en acero, base de motor ajustable Herrajes chapados en cadmio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo