Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes5:1, 9:1, o 15:1 25:1 35:4
- Tamaño del reductor del fabricante107, 115
- Longitud total de la base del motor15.5000 pulg.
- Ancho total de la base del motor16.5000 pulg.
- Base del motor al centro de salidaDe 5-3/4 a 9-1/2 pulg.
- Tamaños de estructura NEMA56T a 215T
- Peso24.03 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Número de pieza base compatibleMB107-115
- IncluyeHerrajes bañados en cadmio
- Número de catálogo del fabricanteMMA107-115
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460490106
- MaterialAcero
- Tipo de componente de montajeAdaptador de montaje del motor
- Configuración de montajeParte superior
Descripción general
- Toda la construcción de acero se puede utilizar para el montaje superior o lateral de herrajes chapados en cadmio