Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes5:1, 9:1, o 15:1 25:1 35:9
- Tamaño del reductor del fabricante115, 203
- Longitud total de la base del motor20.2500 pulg.
- Ancho total de la base del motor20.0000 pulg.
- Base del motor al centro de salidaDe 8.06 a 19.94 pulg.
- Tamaños de estructura NEMA56T a 286T
- Peso48.98 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Número de pieza base compatibleMB203-207
- IncluyeHerrajes bañados en cadmio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMMA203
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460490144
- MaterialAcero
- Tipo de componente de montajeAdaptador de montaje del motor
- Configuración de montajeParte superior
Descripción general
- Toda la construcción de acero se puede utilizar para el montaje superior o lateral de herrajes chapados en cadmio