Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes5:1, 9:1, o 15:1 25:1 35:2
- Tamaño del reductor del fabricante207, 215
- Longitud total de la base del motor20.2500 pulg.
- Ancho total de la base del motor24.0000 pulg.
- Base del motor al centro de salidaDe 11.43 a 21-3/4 pulg.
- Tamaños de estructura NEMA143T a 365T
- Peso55.80 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Número de pieza base compatibleMB215-307
- IncluyeHerrajes bañados en cadmio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMMA215
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460490205
- MaterialAcero
- Tipo de componente de montajeAdaptador de montaje del motor
- Configuración de montajeParte superior
Descripción general
- Toda la construcción de acero se puede utilizar para el montaje superior o lateral de herrajes chapados en cadmio